RS PRO 結束バンド, 125mm x 4.6 mm, 304 ステンレス鋼
RS Pro ボールロックケーブルタイRS Pro 非コーティングボールロック結束バンドは 304 ステンレススチール製で、最大束径は 31 mm です。
この耐火タイは、寸法 125 mm 4.6 mm 0.26 mm L W T )で、金属製のバンドとバックルが付いています。
1100 の最小伸張強度で、高温用途での使用に適しています。
特長と利点 耐紫外線性 動作温度範囲: -80 C 500 C すばやい取り付けが可能用途石油化学業界 食品産業 発電所 鉱業 船舶製造認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
- 仕様
- 長さ = 125mm
幅 = 4.6 mm
材質 = 304 ステンレス鋼
タイプ = ボールロック
紫外線抵抗力 = あり
動作温度 Min = -80℃
動作温度 Max = +500℃
耐火性 = 耐火性
引張強度 = 1100N
最大バンドル直径 = 31mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(100個)
ケーブルタイ/結束バンド の新着商品
カテゴリ















![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)






