RS Pro ボールロックケーブルタイRS Pro 非コーティングボールロック結束バンドは 304 ステンレススチール製で、最大束径は 31 mm です。
この耐火タイは、寸法 125 mm 4.6 mm 0.26 mm L W T )で、金属製のバンドとバックルが付いています。
1100 の最小伸張強度で、高温用途での使用に適しています。
特長と利点 耐紫外線性 動作温度範囲: -80 C 500 C すばやい取り付けが可能用途石油化学業界 食品産業 発電所 鉱業 船舶製造認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007