曜日別特売

マスキングテープ RS PRO クレープ紙,幅:12mm,長さ:50m

マスキングテープ RS PRO クレープ紙,幅:12mm,長さ:50m - RS PRO

RS PRO 10

仕様
バックの材質 = クレープ紙
接着材料 = ゴム
幅 = 12mm
長さ = 50m
厚さ = 0.12mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09544030184-6803
オープン
389
428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする