RS PRO 研摩ディスク 酸化アルミニウム(アルミナ)

RS PRO 研摩ディスク 酸化アルミニウム(アルミナ) - RS PRO

RS Pro 超薄型切削 RS Pro 超薄型切削ディスクは、高品質の素材で製造されており、最適な性能、長寿命、優れた切断コスト比を実現します。
この RS Pro 切断ディスクは、最小限の労力で迅速かつ正確に切断できるように設計されており、コアの安定性を強化して振動を軽減します。
ステンレススチール、軟鋼、硬化スチール、高品位スチールなどのさまざまな素材、その他の汎用切断用途に適しています。
特長と利点: RS Pro 超薄型切削ディスクは、さまざまな業務用途や DIY 用途に適しており、プロ品質の製品をお手頃な価格で提供します このディスクは、最大安全速度が 13 300 rpm で、グリットサイズ 60 になっています ディスクの強化コアにより、高速切断時や頑固な素材を切断する際の振動を低減することができます 最小限の労力で簡単に切れます 鉄、硫黄、塩素を含まない 10個パックで販売 用途: 切削ディスクは、アングルグラインダなどの電動工具と組み合わせて、コンクリート、木材、石、金属などの頑固な材質を切断するために使用する切断アクセサリの一種です。
建築又は建設業界では、労力をかけずに難しい材料を迅速かつ効率的に切断するためによく使用されています。
切断ディスクの最も一般的な用途: ビル及び建設業界 自動車エンジニアリング及び製造 船舶及びボート製造 メタル製造 家庭のDIY 切断ディスクと研削ディスクに違いはありますか? はい、ディスクの厚さは異なります。
切断ディスクは研削ディスクよりも薄く、きれいで正確に切断できます。
通常、研削ディスクは厚みがあるため、特に頑固な素材を研磨する場合は、ディスクをより摩耗したり裂けたりします。
この金属研削ディスクを石材用途に使うことができますか? いいえ。
石材用途には個別のディスクが必要です。
通常金属切断ディスクは酸化アルミニウム粒子製で、石材切断ディスクはシリコンカーバイド製です。
RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。

仕様
ディスク径 = 115mm
厚さ = 1mm
研磨材 = 酸化アルミニウム(アルミナ)
ボアサイズ = 22.23mm
グリットサイズ = P60
パック数 = 10
学年 = ファイン
最大安全速度 = 13300rpm
アプリケーション = 汎用及びステンレススチール
ディスクの形 = 丸型
内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09544398184-9243
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする