RS PRO 防振マウント,高さ:45mm

RS PRO 防振マウント,高さ:45mm - RS PRO

RS Pro 円筒型ボビンRS Pro オス オス円筒ボビンマウントは、ねじサイズ M4 で、寸法 15 mm 15 mm 15 mm (直径 高さ スタッド長)です。
このステンレススチール( 316 グレード)ボビンマウントは、ショア硬度 55 ショレア のモデルで、圧縮時又はせん断時に使用できます。
特長と利点シンプルでコスト効率の高い振動アイソレータ 圧縮荷重: 10.64kg 最大せん断荷重: 4.16 kg用途固定発電機エンジン コンプレッサ モーター認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007

仕様
ブレードタイプ = オス-オスボビン
ネジサイズ = M4
直径 = 15mm
全体の高さ = 45mm
材料 = ステンレス鋼
フット形状 = 円筒形kg
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09546376185-4477
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする