カップリング付きフラットロールアップホース RS PRO 100m
RS Pro 汎用 Layflat ホースは、価格に見合う価値を提供します。
対象 排水 / 灌漑用の送水ポンプの排出側で使用 溶剤ベース以外の液体の搬送にも適しています。
適している場合もあります 液体肥料、農薬、マイルドなものの散布に適しています 研磨粉。
小型設計 カドミウム不使用の素材でできています。
幅広い薬品への耐性 シリコンフリー 耐摩耗性に優れている。
優れた柔軟性を提供。
最小導電率 耐久性に優れ Durable を採用。
迅速な液体移送。
公称 3 バールの作動圧力 ( ライトデューティ ) 保管と輸送が簡単
- 仕様
- 長さ = 100m
材質 = PVC
最大使用圧力 = 3バール
使用流体/用途 = 化学薬品,水
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
ホース の新着商品
カテゴリ

















![耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス) 耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono24342237-220715-02.jpg)
![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono46906415-220715-02.jpg)