曜日別特売

RS PRO アナログ電圧計 AC アナログ

RS PRO アナログ電圧計 AC アナログ - RS PRO

RS Pro AC アナログパネル電圧RS Pro 72 mm x 72 mm カットアウト AC アナログパネル電圧計は、 0 → 250 V ac の測定範囲の入力を備えています。
DIN 72 スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。
これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。
スケールは最低 10 % までキャリブレーションされています。
成形ポリカーボネートケースに収められており、周波数範囲 15 100 Hz の電圧の測定に適しています。
特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 6 V ~ 100 V 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電圧の 1.2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08

仕様
電流タイプ = AC
ディスプレイのタイプ = アナログ
高さ = 68mm
幅 = 68mm
奥行き = 66 (100 A)mm
精度 = 0.01
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +65℃
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09550619186-2455
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする