RS PRO 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント
RS Pro M12 オスフィールドコネクタアセンブリ、コンタクトソケット 信頼のRSブランドがお届けするこのM12コネクタケーブルアセンブリ製品は、センサやオートメーション機器で一般に使用されています。
便利なケーブルグランドと O リングコネクタを備えたケーブルアセンブリは、頑丈で信頼性の高い接続を実現します。
IP67 等級の高品質 Durable コネクタで、幅広い環境に適した優れた保護性能を発揮します。
特長と利点 絶縁抵抗 = 100 MΩ ニッケルめっき黄銅カップリングナット ネオプレン製のOリング ねじ止め PG7ケーブルグランド 現場で取り付け可能 IP67 等級で、優れた耐久性と保護性能を発揮します オスとメスを用意 確実に接続できる M8 ロックナットねじ 広い動作温度範囲 用途 現場配線可能コネクタには、一般的に近接センサやリードスイッチなど、信頼性の高い自動接続に最適なソリューションを提供するオスとメスのものがあります。
ロックねじナットによって、最も一般的な M8 及び M12 のサイズが決まります。
多くの現場配線可能コネクタは、 IP67 等級に適合し、埃や水の侵入に対する優れた保護性能を発揮します。
また、 M スタイルのロックナットにより、強固で信頼性の高い接続が可能になります。
これらの堅牢で汎用性の高いコネクタは、次のようなさまざまな分野で使用されています。
産業用 自動車 工場 飲食料品製造 機械及び工具
仕様
極数 = 4
実装タイプ = ケーブルマウント
コネクタサイズ = M12
プラグ/ソケット = プラグ
接点(オス/メス) = オス
結線方法 = スクリュー
IP保護等級 = IP67
定格電流 = 4.0A
接続方向 = ストレート
定格電圧 = 250.0 V
接合型 = ネジ
ハウジング材質 = ナイロン
ポール形式 = 4P
表面処理:コンタクト = 金
動作温度 Min = -25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
実装タイプ = ケーブルマウント
コネクタサイズ = M12
プラグ/ソケット = プラグ
接点(オス/メス) = オス
結線方法 = スクリュー
IP保護等級 = IP67
定格電流 = 4.0A
接続方向 = ストレート
定格電圧 = 250.0 V
接合型 = ネジ
ハウジング材質 = ナイロン
ポール形式 = 4P
表面処理:コンタクト = 金
動作温度 Min = -25℃
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~