曜日別特売

RS PRO XLRコネクタ メス 3極 パネルマウント

RS PRO XLRコネクタ メス 3極 パネルマウント - RS PRO

RS Pro XLRRS Pro 3 極パネル取り付けメス XLR ソケットは、 3 つのコンタクトを備えています。
金属製ハウジング素材を使用し、定格電圧は 1400 V です。
ソケットの終端はねじ式です。
特長と利点 接触抵抗 =< 7 mhm 絶縁抵抗 => 5000 M Ω 耐久性 =2000> 回の挿入 挿入力と抽出力の範囲は 10N ~ 80N です

仕様
極数 = 3
オス/メス = メス
実装タイプ = パネルマウント
色 = 黒
ハウジング材質 = メタル
結線方法 = スクリュー
定格電圧 = 1400 V (耐電圧)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09552588187-3811
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする