曜日別特売

RS PRO エア継手 55000シリーズ

RS PRO エア継手 55000シリーズ - RS PRO

RS Pro T 字型RS Pro 55000 シリーズねじ込み式 T 型コネクタは、 2 つのプッシュイン 4 mm 及び 1 つの G 1/8 オス分岐接続があります。
このコネクタのボディは、ニッケルめっき黄銅製です。
このテクノポリマーコネクタ製品は、より軽量かつコンパクトで、要求の厳しいお客様に高い性能を発揮します。
特長と利点 BSPP 、 BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの 3 つのねじタイプを用意 特殊な形状のシールに完全な流量と真空耐性を備えたタンク より軽量でコンパクト 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C アウトレットプレッシャの範囲は -0.99 bar ~ 20 bar 出口ねじサイズは G1/8 迅速な接続と切断 シリコンフリー Advanced Robotics に対応する特定の構成用途 ロボット 自動車 繊維、包装、ハンドリング 真空 工業用水 圧縮空気回路認定 REACH 準拠 ISO14743:2004 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE

仕様
コネクタA = プッシュイン4 mm
コネクタB = プッシュイン4 mm
空圧継手の種類 = プッシュイン式継手
接続スタイル = チューブねじ込み
ネジ接続 = G 1/8 オス
メーカーシリーズ = 55000
最高使用圧力 = 20バール℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09552877187-5706
オープン
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする