RS PRO エア継手 57000シリーズ

RS PRO エア継手 57000シリーズ - RS PRO

RS Pro バルクヘッドエルボRS Pro バルクヘッドエルボプッシュイン 4 mm コネクタは、金属ソリューションに収められ、堅牢で高性能です。
このコネクタは、 M12 サイズのねじ接続に対応しています。
主に強い振動、摩耗、溶接火花が発生する環境で使用します。
特長と利点 BSPP 、 BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの 3 つのねじタイプを用意 特殊な形状のシールによるフルフローおよび真空耐性タンク 最大動作圧力は 20 バール NBR ねじパッキング ニッケルめっき黄銅ボディ 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 迅速な接続と切断 シリコンフリー Advanced Robotics に対応する特定の構成 テクノポリマー素材用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空認定 REACH 準拠 ISO14743:2004 2014 年/ 68 年/ UE を選択します

仕様
コネクタA = プッシュイン4 mm
コネクタB = プッシュイン4 mm
空圧継手の種類 = プッシュイン式継手
接続スタイル = チューブねじ込み
ネジ接続 = M12 x 1
メーカーシリーズ = 57000
ねじ材料 = ニッケルめっき黄銅
最高使用圧力 = 20バール℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09552895187-5708
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする