曜日別特売

RS PRO 3ノッチ キースイッチヘッド ラッチ

RS PRO 3ノッチ キースイッチヘッド ラッチ - RS PRO

RS Pro キーRS Pro 3 ポジション黒色キースイッチヘッドは、頑丈な設計で、シルバーベゼルが付いています。
切抜き径は 22.5 mm です。
スイッチングヘッドは、標準のロックナットで簡単に取り付けられます。
特長と利点 作動位置: 3 ポジション - 45 ° - 45 ° コンタクトブロックの列クリップが付属 ラッチ式およびスプリング式のリターンヘッドオプション 機械的寿命は 100 万回を超えています マウントタイプパネル取り付け プラスチックボディ素材 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個)認定 IP65等級

仕様
カットアウト直径 = 22mm
ノッチ数 = 3
スイッチ作動 = ラッチ
IP保護等級 = IP65
投角 = 40°
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09554320188-1154
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする