RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の赤色 LED ライトブロックは、定格電圧が 24 V ac/dc 、動作周波数が 50 / 60 Hz です。
このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。
特長と利点 クリップで簡単に取り付け可能 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 書き込み時間: 0.1 百万時間用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級 IP65等級