スイッチモジュール コンタクトブロック 110 V ac RS PRO

スイッチモジュール コンタクトブロック 110 V ac RS PRO - RS PRO

RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の青色 LED ライトブロックは、定格電圧 110 V ac 、動作周波数 50 / 60 Hz です。
このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。
特長と利点 クリップの取り付けが簡単 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 燃焼時間は 0.1 万時間です用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級

仕様
ブロックのタイプ = ライトブロック
定格電圧 = 110V ac
照明タイプ = LED
LED含む = あり
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09554627188-1187
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする