曜日別特売

パイロットライトヘッド 黄 パネルマウント取付 RS PRO

パイロットライトヘッド 黄 パネルマウント取付 RS PRO - RS PRO

RS Pro パイロットライトヘッドですRS Pro 黄色丸形パイロットヘッドライトは、 22.5 mm の切抜き径で、薄いプラスチック製です。
このパイロットライトヘッドは、 RS Pro のモジュラプラスチック製押ボタンシリーズ用です。
特長と利点 標準のロックナットで簡単に取り付けられます 堅牢設計 パネル取り付け認定 IP65等級

仕様
カットアウト直径 = 22.5mm
照光色 = 黄
形状 = 丸型
材質 = プラスチック
IP保護等級 = IP65
実装タイプ = パネルマウント
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09554785188-1205
オープン
369
406(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする