パイロットライトヘッド 橙 パネルマウント取付 RS PRO
RS Pro パイロットライトヘッドですRS Pro アンバー丸形パイロットヘッドライトは、 22.5 mm の切り抜き直径で、薄いプラスチック製です。
このパイロットライトヘッドは、 RS Pro のモジュラプラスチック製押ボタンシリーズ用です。
特長と利点 標準のロックナットで簡単に取り付けられます 堅牢設計 パネル取り付け認定 IP65等級
仕様
カットアウト直径 = 22.5mm
照光色 = 橙
形状 = 丸型
材質 = プラスチック
IP保護等級 = IP65
実装タイプ = パネルマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
照光色 = 橙
形状 = 丸型
材質 = プラスチック
IP保護等級 = IP65
実装タイプ = パネルマウント
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
TE Connectivity 圧着工具 91522-1 CERTI-CRIMP IIシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥109,978
¥99,980