RS Pro 不織布ハンドパッドRS Pro 不織布ハンドパッドは、長さ 230 mm 、幅 150 mm です。
この微グレードの黒色ハンドパッドは、さまざまな用途での清掃に最適な、安定した下処理を実現します。
耐荷重性と長寿命のパッドを実現するように特別に設計されています。
しっかりと織り込まれているため、耐久性を損なうことなく一貫した動作を実現します特長と利点 柔軟な構造は、溝、溝の傷、その他手の届きにくい場所に最適です 合成樹脂接着用途 ステンレス鋼、金属、プラスチック、アルミニウムでの使用に適しています