RS Pro エメリーRS Pro エメリーロールには、酸化アルミとグリットサイズ 150 g の研磨材が使用されています。
ロール長は 50 m 、ロール幅は 25 mm です。
使いやすいディスペンサパッケージ入りで、使用時間を短縮して廃棄物のない用途に適しています。
特長と利点 強力でありながら引き裂きやすい J ウェイトクロスに接着された高品質の酸化アルミ砥粒 フェノール樹脂接着用途 錆び、金属、塗装、非鉄金属での使用に適しています 自動車業界で広く使用されている 一般的なメンテナンス作業、錆取り、研磨、研磨用に設計されています