曜日別特売

つまみノブ RS PRO マルチローブ, M6 直径:28mm 黒

つまみノブ RS PRO マルチローブ, M6 直径:28mm 黒 - RS PRO

RS Pro マルチローブノブRS Pro メスマルチローブノブは、ねじサイズ M6 、ノブ径 28 mm です。
黒色スルーホール取り付けノブは、ポリプロピレンの内側成形品と、ソフトタッチ TPE-39 スチレン系熱可塑性エラストマーのオーバーモールド品の 2 つの成形品で構成されています。
メスインサートの材質は黄銅です。
特長と利点 引張強度: 11MPa 難燃性 電気抵抗: 8 x 10^15 Ω cm 引き裂き強度: 30 kN/m 密度: 1160 kg/m 3 吸水率: 0.05% 耐摩耗性: 190 mm 3 成形収縮: 1.8% 休憩時の経過時間: 470 %認定 UL 94 認定

仕様
ネジ = M6
ネジ径 = 6mm
ノブ形状 = マルチローブ
取り付けタイプ = ネジ付きスルーホール
ノブ直径 = 28mm
取付部材質 = 真鍮
カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09556955188-3440
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする