RS PRO 防振マウント,高さ:35mm 台座取り付け

RS PRO 防振マウント,高さ:35mm 台座取り付け - RS PRO

ペデスタルマウントは、せん断方向と圧縮方向の両方にかかる負荷を減衰させて、装置の振動を最大限遮断するように設計されたゴム製エレメントを備えたキャプティブフランジマウントです。
コンパクトなデザインに衝撃 / 跳ね返り抑制機能を収めて、輸送中の機器の動きを抑制 ドーム形の金属キャップが油 / 燃料汚れの液飛びからエラストマを保護 着圧設計と金属キャップにより、ばねマウントとの比較で空気伝搬騒音を事実上排除 厚いベースフランジメタルで強度が向上 高さの低い固定取り付けで40 → 5000 kgの荷重に対応 用途 据置型及び移動式発電機 ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワー 鉄道装備部品 船舶用エンジン(スラスト荷重なし)及びギアボックス 電子制御盤

仕様
ブレードタイプ = オスバッファフット
ネジサイズ = M10
直径 = 65mm
全体の高さ = 35mm
材料 = ゴム
硬度 = 60 Shore A
圧縮たわみ = 3.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09558870189-3265
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする