RS PRO XLRコネクタ オス ストレート フィードスルー 金めっき

RS PRO XLRコネクタ オス ストレート フィードスルー 金めっき - RS PRO

RS Pro の業務用高品質 XLR オーディオコネクタは、業務用 民生用オーディオ、放送、産業などのさまざまな用途で使用できます。
XLR オーディオコネクタは、オス又はメスなど、互いに物理的に互換性があります。
基板実装や一部のモデルは配線が困難な場合もあります 省スペース設計タイプは、 23 mm 又は 25 mm ピッチのセンターに取り付けることができます 水平又は垂直の基板実装 スプリングの接触部を拭き取ります 一部のモデルでは、金メッキが標準装備されています 耐久性と信頼性に優れた長寿命構造 シリーズ はプラグシェル シャーシ アースコンタクトを備えています シリーズ および には、メスタイプにプッシュラッチリリースオプションがあります 全モデル定格 250 AC 15A (最大)

仕様
種類 = BNC
オス/メス = オス
実装タイプ = フィードスルー
接続方向 = ストレート
色 = 黒, 金属
表面処理:コンタクト = 金
ハウジング材質 = プラスチック
結線方法 = 同軸ケーブル
動作温度 Min = -35℃
動作温度 Max = +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09559509189-3955
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする