曜日別特売

ビーコンユニット RS PRO

ビーコンユニット RS PRO - RS PRO

RS Pro ライトモジュールRS Pro 50 mm 赤色ライトモジュールは、点灯及び点滅の光効果を発揮します。
この信号タワーは、最大 つの光モジュール、又は つの光モジュールとサウンダモジュールに組み立てることができます。
電気接続は、 IP20 接触保護コネクタによって行われ、総合的に安全な電気的接触が形成されます。
これらのモジュールはすべて、工具を使用せずに、電源を取り外すことなく、すばやく簡単に組み立て 分解することができます。
これらのシグナルタワーは迅速に設置でき、あらゆる信号ニーズに対するソリューションとなります。
このモジュールの光出力は、内蔵ジャンパリンクで点灯又は点滅に設定できます。
注: また、壁面取り付け型ブラケットや延長ポールなど、さまざまな取り付けアクセサリも用意しています。
特長と利点供給電圧は 24 VAC/DC です PC 素材 ベース径: 55 mm ランプ付属 人間工学に基づいた設計 動作温度範囲: -30 C 50 C用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 IP20等級 IP66等級 CE認定 CEI60068-2-6 船舶

仕様
コンポーネントタイプ = 信号灯
多機能 = あり
電流タイプ = AC , DC
光効果 = 点滅 , 停止
発光色 = 赤
ランプ含む = あり
バルブタイプ = LED灯
電源電圧 = 24 V ac/dc
高さ = 50mm
IP保護等級 = IP66mm
動作温度 Min = -30℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09560139190-2840
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする