シグナルコンディショナ RS PRO

シグナルコンディショナ RS PRO - RS PRO

RS PRO 16

仕様
モジュールタイプ = アナログシグナルコンバータ
入力信号タイプ = 電流,電圧
出力信号タイプ = 電流, 電圧
入力範囲 = 0 → 10 V, 0 → 20 mA, 4 → 20mA
出力レンジ = 0 → 10 V 、 0 → 20 mA 、 4 → 20mA
電源電圧 = 24 → 240V ac/dc
取り付けタイプ = DINレール取り付け
動作温度範囲 = -25 → +60℃
シリーズ = LCIS-WAA
動作温度 Max = +60℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09561941192-3397
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする