曜日別特売

RS PRO トリマー工具セット プラスチック

RS PRO トリマー工具セット プラスチック - RS PRO

RS Pro プラスチック製アライメント トリミングキット RS PRO 10 ピースアライメント トリミングキットについてご紹介します。
この汎用工具セットは、抵抗器、コンデンサ、コイルなどの各種電子部品のトリミングや整列に最適です。
このセットには、非導電性又は磁気性の成形プラスチック先端を備えたトリミング工具が 10 個含まれているため、電気部品への干渉を防止できます。
プラスチック設計により、繊細で壊れやすい部品を簡単に繊細にトリミングして位置を合わせることができます。
このキットには、マイナス、六角、角形などのさまざまな先端が含まれており、さまざまなフィッティング及びコンポーネントと併用できる汎用性の高いセットが用意されています。
この工具はローレット加工されたハンドルも備えているので、使用中のグリップ性と操作性が向上すると同時に、工具が滑りにくくなっています。
特長と利点 さまざまなサイズと先端を備えた 10 個組のキット 非導電性および磁気性プラスチック設計 テクスチャ加工のハンドルにより、使用時のグリップと操作性が向上 抵抗器、コンデンサ、コイルなどのトリミングや整列に最適 用途 プラスチック製トリミング 整列キットは、抵抗器やコンデンサなどの繊細な電子部品に最適なトリミング工具の一種です。
プラスチック製の設計により、非導電性のため、電子フィールドや磁場に干渉しません。
さまざまなコンポーネントに対応できるように、さまざまなサイズの先端タイプのトリミング工具や整列工具が用意されています。
よくある質問 成形プラスチック製先端部を備えたトリミング工具 10 点セットです トリミング 整列抵抗器、コンデンサ、コイルなどに適しています キットには、マイナス、六角、及び角形が含まれています ABSプラスチック製 10 個のトリミング工具がポリ袋に詰められています どのような先端タイプが付属していますか? RS Pro 10 ピースアライメント トリミングキットには、マイナスタイプ、六角タイプ、正方形タイプが用意されており、さまざまな部品やコンポーネントに適した汎用キットを用意しています。

仕様
チップ材質 = プラスチック
個数 = 10
内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09562196192-3675
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする