RS Pro 中目平やすり( 150 mm )です RS PRO のブランド RS PRO のダブルカット面付きセカンドカットフラットエンジニア用やすりは、機械加工コンポーネントの素材や表面仕上げの要件の除去に最適な高品質の一体型手動工具です。
RS Pro のこの業務用フラット Engineer ファイルは、高炭素鋼製のファイルを備えており、 Durable で信頼性の高いファイルで、さまざまな環境で長期間使用しても耐えられます。
このヤスリは、二重カットの表面と端を備えており、一方 TOP カットで他方をカットします。
これにより、より大きな圧力を達成し、より積極的に素材を除去できます。
また、ダブルカットやすりは、セカンドカット粗さも備えているため、効率的に在庫を除去しながら、滑らかな仕上がりにすることができます。
このファイル() を安全かつ効率的に使用するには、 RS Pro 150 mm ハンドル( 1611502 )などの適切なやすりハンドルとともに使用する必要があります。
特長と利点 Durable High Carbon Content 鋼を使用して、長期間の耐用年数と耐久性を実現 ?金属や軟鋼などのさまざまな素材に適しています ?両面の切断面とエッジにより、大量の素材を除去 2 つ目のカット粗さにより、在庫をすばやく除去し、滑らかな仕上げを実現 ?適切なハンドルに適合 一般的な用途 平やすりは、広範囲の素材の切断、成形、バリ取りに使用する手動工具の一種です。
シングル、ダブル、鬼目など、さまざまな切り面に加え、荒目、スムースなど、さまざまな粗さを備えています。
カットと粗さの組み合わせによって、達成できる仕上げの種類が決まります。
さまざまなサイズの手動やすりが用意されており、特定の用途に対応して、過剰在庫の迅速な除去から、狭いスペースでの素材のバリ取りまでを行えます。
平やすりは、さまざまな産業の DIY 愛好家やプロで使用されていて、次のようなさまざまな用途で使用できます。
金属加工 ?ウッドワーク 溶接 産業用 平やすりと手やすりの違いは何ですか? やすりと手やすりはいずれも、バリ取りに使用される類似の工具で、材料をすばやく効率的に除去します。
主な違いは、フラットやすりの端には、ダブルカットの面とシングルカットのエッジがあるテーパー状のものがある傾向があることです。
ヤスリの粗さは? 粗さとは、ヤスリの歯の近さによって、ヤスリの粗く滑らかさを表します。
粗目、荒目、二重目、滑らかさが主なカテゴリです。
この平やすりは、第 の切断粗さを備え、非常に滑らかな表面を製造しながら、すばやく材料を削ることができます。
ファイルの保守方法 ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。
やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。
ハンドルは含まれていますか? このフラットやすりにはハンドルが付属していませんが RS 品番など、適切な RS Pro やすり用ハンドル製品を用意しています (1611502) 1611502 年。