RS PRO ケース 電子機器用 160 x 169.8 x 53.8mm アルミニウム Black

RS PRO ケース 電子機器用 160 x 169.8 x 53.8mm アルミニウム Black RS PRO

RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット付き、黒色です. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。
陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。
配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。
これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。
このシリーズの高規格黒色陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、黒色陽極酸化仕上げを採用し、耐腐食性と耐久性をさらに向上すると同時に、美しい外観を実現しています。
また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。
このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。
特長と利点. <ul> <li>各種サイズあり </li> <li>軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです </li> <li>黒色陽極酸化仕上げにより耐腐食性が向上しています </li> <li>様々な用途に最適 </li> <li>内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 </li> <li>表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット </li> </ul>. 用途. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。
幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。
<ul> <li>電気仕様 </li> <li>ボタンスイッチング素子 </li> <li>電気通信 </li> <li>ネットワークジャンクションボックス </li> <li>機械及びオートメーション </li> </ul>. 付属品. <ul> <li>アルミ押出成形ケース x 1 </li> <li>アルミ製エンドプレート x 2 </li> <li><No4 x 3/8 Plastite ねじ x 8 </li> </ul>. 防水ですか.. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。
陽極酸化処理アルミの利点. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。
欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. 追加オプション. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。
<ul> <li>クリップオン取り付けブラケット.< 1951523 1951523 </li> <li>プラスチックベゼル -< 1951531 1951531 </li> <li>プラスチックベゼル -< 1951530 1951530 </li> <li>プラスチックベゼル -< 1951529 1951529 </li> <li>プラスチックベゼル -< 1951524 1951524 </li> <li>80 mm-< 1951536 1951536 用取り付けブラケットラグ </li> <li>40 mm-< 1951535 1951535 用取り付けブラケットラグ </li> </ul>

仕様
材質 = アルミニウム
奥行き = 160 mm
幅 = 169.8 mm
高さ = 53.8 mm
外形寸法 = 160 x 169.8 x 53.8mm
色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09569370 195-1517
オープン
17,980
19,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする