曜日別特売

RS PRO ケース 電子機器用 88x26.50mm ABS製 Black

RS PRO ケース 電子機器用 88x26.50mm ABS製 Black - RS PRO

RS Pro アルミエンクロージャ用プラスチックベゼル、黒 メーカーブランドの RS Pro のこのプラスチック製ベゼルは、押出アルミ製エンクロージャ向けに設計されており、ケースの表面仕上げを実現しながら、保護性を強化します。
このプラスチックベゼルは、さまざまなサイズを用意しています。
軽量 Durable ABS 製で、優れた保護品質を提供します。
ベゼルにはねじキャップも付いているため、エンクロージャに簡単に取り付けることができます。
特長と利点 軽量 Durable ABS プラスチック製です 表面仕上げを提供します エンクロージャの保護性能をさらに強化します 各種サイズあり 用途 プラスチックベゼルは、エンクロージャとの併用に最適で、筐体の保護を強化しながら美しい外観を提供します。
プラスチックベゼルは、次のような幅広い用途でエンクロージャに使用できます。
電気仕様 ボタンスイッチング素子 電気通信 ネットワークジャンクションボックス 機械及びオートメーション 押出アルミケース用の RS Pro プラスチックベゼルです。
ねじキャップが付属。
を提供します ケースの表面仕上げ。
これはどのエンクロージャと互換性がありますか. 押出アルミケース用のプラスチックベゼルです。
ねじキャップが付属 表面仕上げを提供します

仕様
材質 = ABS樹脂
奥行き = 88 mm
幅 = 26.5 mm
外形寸法 = 88x26.50mm
色 = Black
シリーズ = Aluminium Enclosure
重量 = 6.4g
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09569501195-1530
オープン
529
582(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする