曜日別特売

RS PRO データケーブル 0.14 mm2, シールド有 26 AWG

RS PRO データケーブル 0.14 mm2, シールド有 26 AWG - RS PRO

RS Pro 14 芯 CY 制御ケーブル RS Pro 14 芯銅 CY ケーブルをご紹介します。
干渉のない伝送が必要な環境での使用に最適です。
この遮蔽付きフレキシブル CY ケーブルは、フレキシブル電源ケーブルの特性と小径を組み合わせて、貴重なスペースを節約し、さまざまな用途における固定敷設やフレキシブル敷設に適しています。
特長と利点: この RS Pro CY ケーブルは、省スペースの設置や、機械的ストレスが存在する屋内での使用に最適な遮蔽ケーブルです Durable グレー PVC 保護シースと裸銅より線導体を備えたフレキシブルな制御用ケーブルです このケーブルは、 PVC 絶縁材により優れた絶縁性が得られ、屋内でオイルと水の混合に耐性があります 動作温度範囲: -35 → +80 ℃ 導体抵抗( 20 ℃ /km ):最大 130 V 動作電圧: 250 V 全体径: 7.5 mm 用途: CY 制御ケーブルは、自由な動きが少ない小さな引張応力で制限されるさまざまな用途で使用できる、汎用性の高いタイプのケーブルです。
制御用ケーブルは柔軟性に優れているため、信頼性の高いケーブルです。
特に、正確で干渉のない伝送が必要な場合に最適です。
その特性と構造により、多くの場合、乾燥した環境や湿気の多い環境など、過酷な環境で使用できます。
また、 UV 保護装置を設置している場合は、屋外でも使用できます。
CY ケーブルは、次のようなさまざまな場所で使用されています。
電子制御機器 重量スケール 組み立て / 生産ライン、コンピュータユニット、コンベア用の制御及び信号ラインです RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。

仕様
断面積 = 0.14 mm2
シールド有無 = 遮蔽
長さ = 50m
外被色 = グレー
AWGサイズ = 26 AWG
外径 = 7.50mm
シース材質 = PVC
定格電圧 = 250 V
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(50m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09570788195-9503
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする