FTシリーズの電気計装用精密フィードスルーデータコネクタは、ウォールプレート、ラックパネルなどに対して独自のI/O構成を展開する場合に最適です。
このシリーズはどれも標準のXLRパネル切抜きに適合し、前面及び背面の接続には、共通のケーブル配線が利用されます。
はんだ付けやパンチダウン終端は不要です。
該当のコネクタスタイルに適合する標準ケーブルを使用してください。
前面又は背面から取り付けることができます。
低プロファイルの背面は、パネル裏の最も狭いスペースにも対応します。
プラスチック製フィードスルーデータコネクタパネル。
また、多種多様なスタイルが揃っています。
機能は、ケーブルの品質、長さ、およびケーブル配線構成の影響を受けます。