RS PRO 防振パッド 500 x 500 x 10mm

RS PRO 防振パッド 500 x 500 x 10mm - RS PRO

RS Pro 耐油性防振マット RS Pro の防振マットは、表面の振動を吸収するのに最適です。
この製品は、振動を分離するために特別に複合されており、耐油性ニトリルゴム素材製なので、機械の下やオイル漏れが発生する可能性のある場所に配置しても、分解や脱落が防止されます。
このマットには両側で 90 ° の角度で動作する 5 mm 幅のリブがあり、他の防振マットと比較すると、優れたグリップ性と耐振動性を発揮し、摩擦比が向上します。
この RS Pro ゴム製フロアマットは幅広い用途で使用でき、洗濯機や乾燥機などの家電製品や、床の水平出しや騒音や振動の低減に使用できる重工業用機械で使用することができます。
特長と利点: この RS Pro 防振マットは使いやすく、振動の絶縁が必要な場所に簡単に設置できます 耐油性のある NBR 素材は Durable で、簡単には付きません。
したがって長寿命です 500mm 幅の正方形マットは、ほとんどの産業用および製造機械に容易に収まり、最大圧縮荷重は 1.5kg/cm 2 です この汎用性の高いマットは、振動や衝撃に対する耐性があり、構造的な安全性のメリットを提供します また、環境の炎症を減らすこともできます より小型のサイズ(が利用できます。
1961315) が利用できます。
1961315 . 250 mm x 8 mm .最大圧縮荷重は 2 kg/cm 2 です 用途: 防振マットは振動を吸収し、産業環境や家庭内で発生するさまざまな機械によって引き起こされる騒音を制限するように設計されています。
踏み板は床にしっかりとグリップし、均等に分散すると、機械の安定性が確保されます。
機械の騒音と振動が軽減されます。
さまざまな環境や用途で使用できる非常に汎用性の高い製品です。
耐油性のある素材を使用したものもあり、寿命が長くなっています。
防振マットの用途: コインランドリー 重機産業 倉庫 家 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。

仕様
ブレードタイプ = 防振マット
定格荷重 = 1.5kg/cm2
厚さ = 10mm
サイズ = 500 x 500 x 10mm
幅 = 500mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09570971196-1314
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする