ロッド端 RS PRO M5x0.8 メス スチール ボア5mm 全長35mm, Metric Thread Standard メス

ロッド端 RS PRO M5x0.8 メス スチール ボア5mm 全長35mm, Metric Thread Standard メス - RS PRO

ロッド端 - メス. 印刷及び包装機械、充填機、ラベル貼り機、機械制御の分野で、空圧シリンダ及びカプラメカニズムに適しています。
メンテナンスフリー - 潤滑不要

仕様
接続サイズ = M5x0.8 メス
内径 = 5mm
材料 = スチール
動定格荷重 = 6700N
静定格荷重 = 4100N
全体の長さ = 35mm
接続ネジ規格 = Metric
接続ジェンダー = メス
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09586556198-8945
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする