曜日別特売

ロッド端 RS PRO M10x1.5 メス スチール ボア10mm 全長56mm, Metric Thread Standard メス

ロッド端 RS PRO M10x1.5 メス スチール ボア10mm 全長56mm, Metric Thread Standard メス - RS PRO

RS Pro M10 x 1.5 メススチールロッドエンド、 10 mm ボアサイズ、長さ 56 mm 、 M10 x 1.5 ねじサイズ、メートルねじ標準メスRS Pro のこのスチールロッドエンドは、空圧機構及びカプラ機構で使用します。
一般に、印刷機、包装機械、ラベル貼り機、機械制御などに使用されます。
ロッドエンドは、潤滑不要のゼロメンテナンスオプションです。
全長は 56 mm で、動的定格荷重は 20 、 000 ニュートン、静的定格荷重は 10 、 700 ニュートンです。
メスねじ接続は、ねじサイズが M10 x 1.5 で、内径は 10 mm です。
カーボンスチール製ボディ、ハイカーボンベアリングスチールボール、銅合金インサートで構成されています。
信頼性の高い RS Pro シリーズの一部であるこのコンポーネントは徹底的にテストされ、高い耐久性と一貫性を発揮します。
また、安全な静電気放電に関しては、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の規格にも適合しています。
特長と利点ロッドエンド スチール製 M10 x 1.5 メス接続 メートル系の接続ねじ規格 ボアサイズ: 10 mm 全長: 56 mm 動的負荷定格: 20 、 000 N 定格静的負荷: 10 、 700 N ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
接続サイズ = M10x1.5 メス
内径 = 10mm
材料 = スチール
動定格荷重 = 20000N
静定格荷重 = 10700N
全体の長さ = 56mm
接続ネジ規格 = Metric
接続ジェンダー = メス
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09586590198-8973
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする