RS Pro M6 x 1 オススチールロッドエンド、内径 6 mm 、長さ 45 mm 、 M6 x 1 ねじサイズこれらの丸形ヘッドのオス RS Pro ロッドエンドはスチール製で、製造機械の内部で使用するように設計されています。
これは、機械制御に使用されるステアリングシステムとロッドを接続するために使用されます。
この M6 x 1 オスロッドエンドは耐摩耗性スチール製で、ねじ付きシャフトを備えています。
穴サイズは 6 mm 、全長は 45 mm です。
このようなロッドエンドは、潤滑を必要としないため、実質的にメンテナンスフリーです。
このため、食品製造装置など、オイルの汚染を避けたい機械内で使用する場合に最適です。
また、一方向の負荷が必要なセットアップにも適しています。
このロッドエンドは、船舶や自動車用途で最も一般的に使用されています。
この部品は、 8600 N の動的負荷定格、 4800 N の静的負荷定格を備えているため、一連のヘビーデューティ負荷に耐えることができます。
特長と利点 オス接続 スチール素材 M6 x 1 のオス接続サイズ メートル系の接続ねじ規格 内径 6 mm 全長 45 mm 静荷重定格: 4800 N 8600 N の動的負荷定格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。