曜日別特売

ロッド端 RS PRO M8x1.25 オス スチール ボア8mm 全長53mm, Metric Thread Standard オス

ロッド端 RS PRO M8x1.25 オス スチール ボア8mm 全長53mm, Metric Thread Standard オス - RS PRO

RS Pro M8 x 1.25 オススチールロッドエンド、内径 8 mm 、長さ 53 mm 、ねじサイズ M8 x 1.25 、メートルねじ標準オスRS Pro のオススチールロッドエンドは、製造機械で一般的に使用されるベアリングの一種です。
穴が開いた円形ヘッドとねじ付きシャフトが取り付けられており、ステアリングリンクと機械制御で使用されるその他のロッドを接続するために使用されます。
この製品は耐摩耗性に優れたスチール製で、接続サイズは M8 x 1.25 、内径は 8 mm 、長さは 53 mm です。
このようなロッドエンドは、性能を向上させるために潤滑が不要なためメンテナンスが簡単です。
つまり、一方向に荷重をかける必要がある場合に適しています。
食品加工やその他のキッチン家電など、オイルを避ける必要がある機械で使用できます。
ロッドエンドは、さまざまなヘビーデューティ荷重に適しています。
14300 N の動的負荷定格と 7900 N の静的負荷定格がありますボート及び車載用途で使用されます。
特長と利点 オス接続 スチール素材 M8 x 1.25 のオス接続サイズ メートル系の接続ねじ規格 ボアサイズ: 8 mm 全長: 53 mm 定格静荷重: 7900 N 14300 N の動的定格負荷RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
接続サイズ = M8x1.25 オス
内径 = 8mm
材料 = スチール
動定格荷重 = 14300N
静定格荷重 = 7900N
全体の長さ = 53mm
接続ネジ規格 = Metric
接続ジェンダー = オス
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09586669198-9083
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする