曜日別特売

ロッド端 RS PRO M10x1.5 オス スチール ボア10mm 全長61mm, Metric Thread Standard オス

ロッド端 RS PRO M10x1.5 オス スチール ボア10mm 全長61mm, Metric Thread Standard オス - RS PRO

RS Pro M10 x 1.5 オススチールロッドエンド、 10 mm ボアサイズ、長さ 61 mm 、 M10 x 1.5 ねじサイズ、メートルねじ標準オスこの RS Pro スチール製オスロッドエンドは、製造機器でよく使用されています。
機械制御のためにロッドとステアリングリンクを接続するために使用され、丸形ヘッドとねじシャフトによる開口部があります。
全体がヘビーデューティスチール製で、 M10 x 1.5 のオス接続サイズ、長さ 61 mm 、内径 10 mm です。
ロッドエンドは低メンテナンス設計で、性能を高めるために潤滑する必要はありません。
このため、一方向の荷物の積み込みが必要な用途や、キッチン家電や食品加工設備など、油を避けたい機械での使用を計画している場合に最適です。
この部品は、静的定格負荷 10700 N 、動的定格負荷 20000 N を備え、ロッドエンドが要求の厳しいさまざまな負荷に耐えられます。
自動車やボート用途で一般的に使用されています。
特長と利点 オス接続 スチール素材 M10 x 1.5 のオス接続サイズ メートル系の接続ねじ規格 ボアサイズ: 10 mm 全長 61 mm 定格静荷重: 10700 N 動的負荷定格: 20000 NRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
接続サイズ = M10x1.5 オス
内径 = 10mm
材料 = スチール
動定格荷重 = 20000N
静定格荷重 = 10700N
全体の長さ = 61mm
接続ネジ規格 = Metric
接続ジェンダー = オス
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09586678198-9099
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする