RS PRO, ポリカーボネイト, 高さ:1,05.7 mm, 奥行き:191.3 mm

RS PRO, ポリカーボネイト, 高さ:1,05.7 mm, 奥行き:191.3 mm RS PRO

RS Pro 層ポリカーボネート製エンクロージャです RS Pro 2 層ポリカーボネート( PC )汎用エンクロージャ製品をご紹介します。
安全なエンクロージャとなり、電気部品やコンポーネントの保護に最適です。
軽量で Durable なエンクロージャは PC プラスチックで成形されており、衝撃吸収性と耐擦傷性を備えていて、壊れやすい高価な機器をしっかりと保護します。
各高品質エンクロージャは、すばやく簡単に設置でき、さまざまな環境の平らな面に取り付けることができます。
このコスト効果の高い RS Pro エンクロージャは、ハーメチックシールが不要な幅広い用途や環境に最適で、基本的な保護を実現する優れたユニットです。
特長と利点: 軽量で Durable RS Pro エンクロージャは、高価で繊細な電気部品やコンポーネントを保護する理想的なソリューションです このエンクロージャは、衝撃吸収性と耐擦傷性を備えた高品質の PC プラスチック製で、組み込みのポリウレタンガスケットを備えているため、 IP67 等級の保護性能により、高価で繊細な機器を損傷する可能性のある埃、湿気、その他の異物から完全に保護します 滑らかな仕上げのため、表面に埃やごみが付着しないように簡単に清掃でき、エンクロージャの LID はキーパッドやオーバーレイ用の凹部になっています 各エンクロージャはすばやく簡単に設置でき、時間と貴重なリソースを節約してより重要な作業に対応できます 仕様に合わせてさまざまなサイズが用意され、色はモダンなライトグレーで、中間色が必要な環境に最適です 本のねじで汎用エンクロージャ LID を取り付けられるため、組み立てが簡単です ふた LID とガスケット、ベース、黄銅製 LID ねじが付属しています 用途: 汎用エンクロージャは、安全かつ確実に収納できるようにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットです。
多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。
このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。
必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。
汎用エンクロージャは、次の用途でよく使用されます。
ケーブル ワイヤ管理 IT サーバー 太陽電池 石油ガス製造 食品及び飲料産業 通信産業 侵入保護とは何ですか? IP 等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。
最初の数字は固体からの保護を示し、 番目の数字は液体からの保護を示します。
このエンクロージャを屋外で使用できますか このエンクロージャは IP67 等級で、短時間の水の浸漬から保護されているため、屋外での使用はお勧めしません。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの

仕様
材質 = ポリカーボネイト
奥行き = 191.3 mm
高さ = 1,05.7 mm
幅 = 240 mm
外形寸法 = 191.3 x 240 x 105.7mm
範囲 = ZP2 を使用します
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = ZP2
ガスケット材質 = ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09587570 200-6658
オープン
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする