RS PRO, ポリカーボネイト, 高さ:24 mm, 奥行き:149 mm
RS Pro ABS リモートコントロールエンクロージャ RS Pro ABS リモコンエンクロージャシリーズをご紹介します。
安全なエンクロージャで、電気部品やコンポーネントの保護に最適です。
軽量で Durable なエンクロージャは ABS プラスチックで成形されており、衝撃吸収性と耐擦傷性を備えていて、壊れやすい高価な機器をしっかりと保護します。
各高品質エンクロージャは、すばやく簡単に設置でき、さまざまな環境の平らな面に取り付けることができます。
このコスト効果の高い RS Pro エンクロージャは、ハーメチックシールが不要な幅広い用途や環境に最適で、基本的な保護を実現する優れたユニットです。
特長と利点: これらの軽量 Durable RS Pro エンクロージャは、リモコン、高価で繊細な電気部品やコンポーネントを保護する最適なソリューションです 高品質のノイズ低減 ABS プラスチック製で、衝撃吸収性と耐擦傷性を備えています。
このエンクロージャは、 IP54 等級のため、高価で繊細な機器を損傷するおそれのある埃、湿気、その他の異物から保護します 滑らかな仕上げにより、簡単に清掃でき、表面の埃や異物を除去します 各エンクロージャはすばやく簡単に設置でき、時間と貴重なリソースを節約してより重要な作業に対応できます この RS Pro エンクロージャシリーズは、 IK07 耐衝撃性等級を備え、内部コンポーネントに最適な保護を実現します さまざまな仕様に合わせてさまざまなサイズが用意され、モダンな白色で、ニュートラル色が好まれる環境に最適です 本のねじで汎用エンクロージャ LID を取り付けられるため、組み立てが簡単です 清掃が簡単で、表面の埃や異物を除去する研磨仕上げ ふた LID 、ベースねじ、 LID ねじが付属しています。
シールは付属していません 用途: 汎用エンクロージャは、安全かつ確実に収納できるようにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットです。
多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。
このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。
必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。
汎用エンクロージャは、次の用途でよく使用されます。
ケーブル ワイヤ管理 IT サーバー 太陽電池 石油ガス製造 食品及び飲料産業 通信産業 侵入保護とは何ですか? IP 等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。
最初の数字は固体からの保護を示し、 番目の数字は液体からの保護を示します。
このエンクロージャを屋外で使用できますか このエンクロージャは IP54 等級で水の飛沫からのみ保護されているため、屋外での使用は推奨されていません。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。
奥行き = 149 mm
高さ = 24 mm
幅 = 51 mm
外形寸法 = 149 x 51 x 24mm
範囲 = z12
色 = 白
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = Z12