RS PRO, ABS樹脂, 高さ:28 mm, 奥行き:66 mm
RS Pro 部品構成の ABS エンクロージャ RS Pro 2 部品構成 ABS 汎用エンクロージャシリーズは、安全なエンクロージャとなり、電気部品やコンポーネントの保護に最適です。
軽量で Durable なエンクロージャは ABS プラスチックで成形されており、衝撃吸収性と耐擦傷性を備えていて、非常に繊細で高価な機器を収納して、壁面取り付け用に最適です。
各高品質エンクロージャは、すばやく簡単に設置でき、さまざまな環境の平らな面又は壁に取り付けることができます。
このコスト効果の高い RS Pro エンクロージャは、ハーメチックシールが不要な幅広い用途や環境に最適で、基本的な保護を実現する優れたユニットです。
特長と利点: 軽量で Durable RS Pro エンクロージャは、高価で繊細な電気部品やコンポーネントを保護する最適なソリューションです。
壁面取り付けに適しています 高品質のノイズ低減 ABS プラスチック製で、衝撃吸収性と耐擦傷性を備えていて、このエンクロージャは、 IP53 等級のため、高価で繊細な機器を損傷する可能性のある埃、湿気、その他の異物から保護します 滑らかな仕上げにより、簡単に清掃でき、表面の埃や異物を除去します 各エンクロージャはすばやく簡単に設置でき、時間と貴重なリソースを節約してより重要な作業に対応できます 仕様に合わせてさまざまなサイズが用意され、色はモダンなライトグレーで、中間色が必要な環境に最適です 汎用エンクロージャの LID は、 本のねじで取り付けられるため、組み立てが簡単です ふた LID 、ベースねじ、 LID ねじが付属しています。
シールは付属していません 用途: 汎用エンクロージャは、安全かつ確実に収納できるようにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットです。
多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。
このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。
必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。
汎用エンクロージャは、次の用途でよく使用されます。
ケーブル ワイヤ管理 IT サーバー 太陽電池 石油ガス製造 食品及び飲料産業 通信産業 侵入保護とは何ですか? IP 等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。
最初の数字は固体からの保護を示し、 番目の数字は液体からの保護を示します。
このエンクロージャを屋外で使用できますか このエンクロージャは、 IP53 等級のため、軽い水沫からのみ保護されているため、屋外での使用は推奨されていません。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
奥行き = 66 mm
高さ = 28 mm
幅 = 49 mm
外形寸法 = 66 x 49 x 28mm
範囲 = Z6.
色 = ライトグレー
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = Z6