RS PRO エンクロージャーアクセサリ ヒンジ ABS樹脂 グレー, 19mm x 29mm x 20mm
RS Pro エンクロージャヒンジ RS Pro エンクロージャこのヒンジを使用すると、メンテナンスが簡単になるという利点があります。
特に、手の届きにくい場所で、内部の電気部品を取り付けるための、プロ仕様で信頼性の高いエンクロージャアクセサリとなります。
各ヒンジは耐腐食性の PC プラスチック製で、優れた保護性と耐久性を発揮します。
エンクロージャのドアと蓋はしっかりと取り付けられ、必要に応じて自由に移動することができます。
この RS Pro エンクロージャアクセサリは、すばやく設置でき、非常に汎用性が高く、高品質で最適な性能基準により、さまざまな用途で使用できます。
特長と利点: この RS Pro ヒンジシリーズは、エンクロージャのふたやドアに追加するのに最適で、機能性と柔軟性が向上しているため、エンクロージャのメンテナンスが簡単です PC プラスチック製なので、設置が簡単で、ヘビーデューティ構造になります さまざまな RS Pro エンクロージャに対応し、ドア又はキャビネットの開き角度は 163 ° です メンテナンスを容易にするオプションのロック 用途: ヒンジは、エンクロージャ内に電気部品やコンポーネントを取り付ける場合に最適なエンクロージャアクセサリの一種で、カバー又は内部ドアを追加するときの内部構成を拡張して、保護とセキュリティを強化できます。
ステンレススチール、プラスチックなどのさまざまな素材を使用して製造され、多くの場合、カスタマイズできます。
エンクロージャとドアヒンジは、次のようなさまざまな産業用途で使用されています。
リモート制御システム 無線装置 キーパッド ディスプレイボード エントリシステム制御 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
長さ = 29mm
併用可能製品 = ハーメチックエンクロージャ
奥行 = 20mm
材質 = ABS樹脂
寸法 = 29 x 20 x 19.2mm
高さ = 19mm
色 = グレー