曜日別特売

RS PRO ガラス製 細口 試薬瓶 250ml

RS PRO ガラス製 細口 試薬瓶 250ml - RS PRO

RS Pro ソーダライムガラス試薬ボトル、 PE ストッパー付き、 250 ml RS Pro の試薬ボトルは、 PE (ポリエチレン)プラスチック製ストッパーを備えた、堅牢で高品質なラボ用ボトルで、さまざまな液体化学薬品や粉末の保管や運搬に最適です。
この Durable なラボ用ボトルは、アースネック付きのソーダライムガラスデザインで、優れた耐薬品性と信頼性の高い化学薬品の保管を提供します。
コンテナを確実に閉じるための PE ストッパも色分けされているため、ソリューションを簡単に識別して整理することができます。
特長と利点 さまざまな液体化学薬品や粉体の保管に最適です ISO4796-2 に準拠しています アースネック付きの透明ソーダライムガラスボトル PE (ポリエチレン)製ストッパーが付属しています さまざまなサイズを用意 用途 試薬ボトルは、メディアボトルや化学ボトルとも呼ばれ、ラボで一般的にさまざまな液体化学薬品、粉末、物質を保管するために使用される容器の一種です。
このボトルは、ガラスやプラスチックなど、さまざまな材料で製造されています。
また、内部に保管するソリューションによって、透明やアンバーなどの色が異なる場合があります。
試薬ボトルには、さまざまな化学薬品や環境に適合するさまざまなストッパーも含まれています。
規格 ISO4796-2 に準拠しています ASTM E-438 タイプ 米国および欧州薬局方タイプ よくある質問 どのようなサイズがありますか? RS 品番( 2012444) 2012444 50 ml RS 品番( 2012445) 2012445 100 ml RS 品番( 2012446) 2012446 250 ml RS 品番( 2012447) 2012447 500 ml RS 品番( 2012448) 2012448 1000 ml

仕様
素材 = ガラス
容量 = 250ml
ネックタイプ = くびれ
ボトルタイプ = 試薬瓶
直径 = 69mm
内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09590029201-2446
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする