RS PRO Cleaning bundle (Red)
RS Pro クリーニングキット一式(赤)です RS Pro のクリーニングキット一式は、幅広い環境でのあらゆる洗浄用途に最適なソリューションです。
このクリーニングキットは、モップとバケツのセットがワンストップで付属し、家庭、商業施設、産業環境での汎用的な清掃用のちり取りとブラシで、健康と安全性、衛生基準に準拠しています。
この RS Pro クリーニングバンドルは、高い清浄度を確保するために施設、メンテナンス、及び汎用の清掃作業に不可欠な多目的のコレクションです。
特長と利点: このワンストップ RS Pro クリーニングキットは、家庭、商業、産業環境でのさまざまな洗浄用途に最適です 硬いブラシ毛がちり取りとブラシセットで、大きなごみを簡単に掃き出すことができます。
また、ハンドルに付いている便利な吊り下げフックにより、使用しないときも簡単に収納できます このキットのモップヘッドは、厚手の吸収性コットン製で、あらゆるタイプの硬い床材を使用した日常的な清掃に最適です この製品は、沸騰水や、ほとんどの洗浄化学薬品に耐える軽量アルミ製のモップハンドルに簡単に取り付けられ、丈夫で錆の発生しない構造になっています このバケツと取り外し可能な絞りは、 12 リットルの液体を簡単に保持でき、モップヘッド及びハンドルと併用すると、使用中に余分な液体を簡単に取り除くことができます この RS Pro クリーニングキットは、使用する部分を識別してクリーニングする必要がある場合に、さまざま キットの内容 キットの内容: モップヘッド RS 品番(: 560-773 : 560-773 アルミ製モップハンドル RS 品番(: 218-7727 1 : 218-7727 1 ダストパン及びブラシセット RS 品番( 898-8223 1 898-8223 1 モップバケツ(絞り付き) 1 RS 品番(: 218-6724 : 218-6724 RS Pro 赤色クリーニングバンドルには、モップヘッド、モップハンドル、ちり取り、ブラシセット、バケツが含まれています。
用途: in パック、赤色で Durableクリーニングキット一式は、クリーニングが頻繁に必要な環境や、衛生基準に従う必要がある環境に最適なソリューションです。
流出や漏洩が発生した場合に備えて、定期的な清掃対策の一環として、一緒に保管及び保管するのに最適なセットです。
このキットは、次のようなさまざまな家庭、商業、産業環境で使用できます。
オフィス 学校 工場及び倉庫 店舗、レストラン、カフェ 宿泊施設や公共エリア 他にどのような色のキットがありますか? このキットには、次の色が用意されています。
- RS 品番(: 201-3594 : 201-3594 - RS 品番(: 201-3596 : 201-3596 - RS 品番(: 201-3598 : 201-3598 - RS 品番(: 201-3599 : 201-3599 識別カラー付きクリーニングとは何ですか? 通常、色分けされた範囲は、ファシリティ内の特定の領域を表す色で構成されます。
洗浄装置に色を指定することで、各区域での細菌の広がりを減らし、その設備又は事業で衛生面を高めることができます。
ただし、このクリーニングキットは、色分けされたクリーニングが不要な場合でも、あらゆる環境で使用できます。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。
- 仕様
- 色 = 赤
工具保持数 = 4
産業部門 = 一般的な使用
- 繰り返し・詰め替え
- 対応
- 内容量
- 1キット
掃除用具 の新着商品
カテゴリ