曜日別特売

マルチミックス 5gal バケット フタ付き

マルチミックス 5gal バケット フタ付き - TDD BUCKETマルチミックス 5gal バケット フタ付き - TDD BUCKETマルチミックス 5gal バケット フタ付き - TDD BUCKET

半透明のホワイトボディにマルチミックス柄5ガロンバケツ。
実用性とデザイン性を兼ね備えたアメリカンインダストリアルデザイン。
リッターとガロンの目盛り付。 (目盛は目安ですので正確な計量は出来ません)
密閉性が高いフタ付。

用途
半透明ボディなので、内容量の確認もしやすく、洗剤や材料の混ぜ合わせや希釈にも適しています。
付属品
フタ(ホワイト)
材質
HDPE
容量(L)
18
本体寸法(cm)
Φ30×H37(ハンドル含まず)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0504961105GLTDD-MUL
¥2,500
¥2,750(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする