非接触ドアオープナ RS Pro 非接触ドアオープナは、ドアハンドルやその他の表面の接触を最小限に抑えるのに最適です。
接触面を 99 % 削減することで、特に公共の場所で十分な衛生対策を実施するのに最適なソリューションです。
ドアオープナは小型かつコンパクトで、特に外出中にポケットに入れておくことができ、利便性を向上させ、非接触エクスペリエンスのための優れた安心を提供します。
この高品質な RS Pro 非接触型ドアオープナは、ドアハンドル、タッチスクリーン、 ATM 、エレベータボタン、照明スイッチなどに使用でき、さまざまな用途で非常に高い汎用性を実現します。
特長と利点: RS Pro 非接触ドアオープナは、タッチボタン、開口部、細菌や細菌を簡単に転送できるその他の方法で作られた表面接触を簡単に低減するのに使用できる最適なツールです この工具は、洗浄剤に耐性がある高強度 Durable コポリマー製で、簡単に拭き取って消毒することができます 小型でコンパクトなため、ズボンのポケットやハンドバッグに簡単に入れることができ、必要に応じて使用することができます 人間工学に基づいた設計により快適に使用できますが、工具を一貫して使用するためにメンテナンスは必要ありません このタイプのドアオープン装置は、接触面を 99 % 減らすことができ、公共エリアの表面に直接接触する衛生的なソリューションを提供します ドアの開閉、エレベータボタンの押下、食料品バッグの持ち運びなどに適しています 用途: 非接触ドアオープナは、人が表面積との限られた接触を確保するために持ち運びできる汎用性の高い工具で、細菌、細菌などの送信を防止するために、優れた衛生的及び安全性を実施します。
ハンズフリードアオープナは、次のようなさまざまな表面の物理的な接触を交換する、汎用的で安全なソリューションです。
ドアハンドル エレベーターボタン タッチスクリーン キャリングバッグ 照明スイッチ 注: この非接触式ドアオープナを使用することで、衛生的な状態を改善できます これは、標準的な衛生慣行の代用としては意図されていません 規格および認定: ISO9001 認定 RoHS 対応です REACH FDA (バッチ固有) EU 10/2011 (バッチ固有) 航空宇宙認定