曜日別特売

RS PRO ビニール カーテン

RS PRO ビニール カーテン - RS PRO

RS Pro PVC 赤色マーカー RS Pro PVC マーカーストアストリップカーテンは、ドアフレームを強調表示して事故を減らすために視認性を高めるために、カーテンの端に配置された長尺 PVC です。
縦長のカーテンの端が強調されており、出入口の TOP にも取り付けられ、屋内のドアやアクセス担当者に最適です。
これらの PVC カーテンは、戸口が開いていることを確認できるように設計されています。
これらの RS Pro PVC ストリップカーテンは、工場フロアや倉庫のような広い空間に透明な PVC カーテンを追加することで、コスト効果が高くメンテナンスが簡単です。
特長と利点 RS Pro PVC カーテンを使用すると、熱損失が低減します を熱障壁として―― 注意を喚起するため、 PVC ストリップカーテンは赤色になっています 出入口の端に事故の危険を減らすため 高品質の極性 PVC は腐食せず、低毒性、シリコンフリー、カドミウムフリーです 耐摩耗性及び薬品耐性 15 +50 C の広い温度範囲に適しています レールと取り付け済みハンガーが付属します 用途 PVCストリップカーテンは、工場や倉庫の出入口から侵入する昆虫、埃、破片、ごみなどに対するバリアになります。
屋内又は屋外のスペースにハンズフリーでアクセスできる優れたオプションです。
さまざまな業界で、 PVC ストリップカーテンが使用されています 産業用フリーザー ボディショップ 産業用建物 広範囲の道道 レストラン ストレージルーム ベイの読み込み中 これらの PVC カーテンのサイズは異なりますか? はい。
RS Pro では、あらゆる環境に適合するように、さまざまな長さと幅のストリップカーテンを用意しています。
(2020916) 2020916 PVC ストリップドア、幅 200 mm 、長さ m (2020917) 2020917 PVC ストリップドア、幅 300 mm 、長さ m (2020918) 2020918 PVC ストリップドア、幅 300 mm 、長さ m (2020919) 2020919 PVC ストリップドア、幅 400 mm 、長さ m (2020920) 2020920 PVC ストリップドア、幅 400 mm 、長さ m (2020921) 2020921 PVC ストリップドア、 500 mm 幅、 m 長さ PVC カーテンの清掃方法 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの

仕様
長さ = 3m
幅 = 300mm
カラー = 赤
厚さ = 3mm
材料 = ポリ塩化ビニール
用途 = 産業用
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09592138202-0918
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする