RS PRO 防振パッド 457 x 457mm

RS PRO 防振パッド 457 x 457mm - RS PRO

RS Pro 滑り止めワッフルゴム製取り付け RS Pro 滑り止めワッフルゴム製取り付けパッドをご紹介します。
表面での振動を吸収するのに最適です。
このマットは、振動を分離するために特別に複合されており、ボルト締めの回避が必要な用途に適した軽量な滑りにくいソリューションです。
吸盤設計で滑り止めが実現すると同時に、優れた遮音性が実現されます。
このマットには天然ゴムとネオプレンゴムの素材を組み合わせて使用することで、長期にわたって耐久性を維持し、オイルやグリースに対する優れた保護性能と低いクリープ率を実現します。
この RS Pro ゴム製フロアマットは幅広い用途で使用でき、洗濯機や乾燥機などの家電製品や、重工業用機械でノイズと振動を抑えながら床面を平らにすることができます。
特長と利点: この再利用可能な RS Pro 防振パッドは軽量で、使いやすく、振動を絶縁する必要がある場所に簡単に設置できます このマットは、ほとんどの産業機械や製造機械の下に簡単にフィットします。
また、両面のカップデザインによってかん合面への吸引効果を高め、確実なグリップを提供して、機器を絶縁して動きを停止します パッドは、天然ゴムとネオプレンゴムを組み合わせて製造されており、耐久性が非常に高く、簡単にはめ合わないため、長寿命でクリープレートが低くなります 2 インチ( 50 mm )の正方形は、現場でサイズに合わせて簡単にカットできる薄い素材のウェブで分離されているため、すばやく調整する必要がある場合に最適です この汎用性の高いマットは、振動や衝撃に対する耐性があります ボルト止めせずに簡単に取り付けることができるので、構造的な安全性が得られます 必須 モータ、ポンプ、チラー、機械工場の機器、発電機などの下での使用に最適です さまざまなサイズが用意されています 用途: 防振マットは振動を吸収し、産業環境や家庭内のさまざまな機械によって発生する騒音を抑えるように設計されています。
踏み板は床にしっかりとグリップし、マット又はパッドを均等に分散して、機械の安定性を支援します。
機械の騒音と振動が減少します。
さまざまな環境や用途で使用できる非常に汎用性の高い製品です。
耐油性のある素材を使用したものもあり、寿命が長くなっています。
防振マットの用途: コインランドリー 重機産業 倉庫 家庭 RS Pro を選ぶ理由 Reduces noise and vibration No bolting required Simple installation Easily cut to specific sizesRS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
材料 = ゴム
厚さ = 13mm
サイズ = 457 x 457mm
長さ = 457mm
動作温度 Max = +100℃
動作温度 Min = -50℃
幅 = 457mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09593818203-5155
オープン
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする