RS PRO 光ファイバセンサ 0.01 mm, IP54, 24 V dc

RS PRO 光ファイバセンサ 0.01 mm, IP54, 24 V dc - RS PRO

RS Pro 光ファイバセンサ、 PNP 出力 RS Pro では、 PNP 出力を備えた素晴らしい光ファイバセンサを導入しています。
光ファイバセンサは、近接センサの一種で、光源に接続された光ファイバを備えていて、狭い場所や小型であることが求められる場所で検出を行うことができます。
光ファイバは、毛髪よりもわずかに太い直径のガラス(シリカ)又はプラスチック製の透明なファイバで、両端間で光を伝送して電気信号を生成します。
特長と利点 ニーズに合わせて、 0 ms 、 10 ms 、又は 40 ms の高性能出力時間遅延(オプション)を用意しています 高速応答時間と< 200us (ファインモード)、< 300us (ターボモード)、< 550us (スーパー)の 3 つのオプションモード 動作温度: -10 → 50 ° C (凍結しない場合 さまざまなニーズに対応できるようになります 使用できます 振動抵抗: 10 → 55 Hz 、 0.5 mm 2 倍振幅( X 、 Y 、 Z 方向それぞれ 2 時間 耐衝撃性: 500 m/s2 (各 x 、 Y 、 Z 方向に 3 回 空気中の相対湿度: 35 → 85 % (結露なし 動作供給電圧: 12 → 24 V dc サージ保護、逆極性保護、過負荷保護などの回路保護技術が付属しているため、使用者や工具を安全に保護できます PNP センサでは、産業用制御に正の出力を生成することができます 入力 互換性のあるプローブ (: 896-7298) : 896-7298 及び (896-7285) 896-7285 用途 光ファイバセンサは、さまざまな検出用途で使用します。
機械的特性試験で、光ファイバセンサは機械的ひずみを測定するのに使用します。
また、加速度、速度、圧力、温度、変位を測定するのにも使用できます。
以下のようなさまざまな職場で使用されます 石油産業 ガス産業 繊維 船舶及び海洋構造物 航空宇宙 光ファイバセンサの仕組み 光ファイバセンサシステムは、リモートセンサ又はアンプに接続された光ファイバケーブルで構成される技術です。
センサは、光エネルギーを発光及び受光して、電気信号に変換します。
この光学ケーブルは、非常に狭い領域又は有害な領域に光を伝送してセンサに戻す機械的コンポーネントです。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
検出範囲 = 0.01 mm
出力タイプ = PNP
光ファイバのタイプ = プラスチック
接続方式 = 2 m の PVC ケーブル
消費電力 = 1.44 W
IP保護等級 = IP54
電源電圧 = 24 V dc
インターフェイス = IO-Link
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09594965204-0682
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする