曜日別特売

Steel Post to fix H 80 cm diam 9 cm / Ye

Steel Post to fix H 80 cm diam 9 cm / Ye - RS PRO

RS Pro セキュリティ RS Pro のこのヘビーデューティセキュリティポストは、円筒形ヘッドを備えた安全バリアの一種で、スチール製のため非常に耐摩耗性に優れています。
低速で繰り返し打撃が発生する可能性が高い GET ボラードに最適です。
RS Pro のこのスチール製セキュリティポストは、別々に購入した固定具で永久に取り付けて、区域を保護できるようになっています。
特に、人込みコントロールが必要な、ゆっくりと動く車両や歩行者通行量の多いエリアでは良い。
バリアの主な機能は、事故を防止し、労働者、歩行者、訪問者を安全に保つことです。
人を保護するために、安全バリアが目に見えるようにします(明るい色など)。
RS Pro には、常設バリケードや、簡単に移動できる一時的な取り外し可能バリアなど、装置や作業場の清掃やメンテナンスなどの短期的な危険メーカーの製品には、あらゆる安全ニーズを満たすチェーン、バリアテープ、堅牢なフレキシブルボラード、伸縮式バリアなどがあります。
特長と利点 スチール製 - 非常に Durable なポストで、複数の衝撃に耐えることができます ポストは地面から 800 mm の位置にあります 地面に固定するための 4 つの穴 ポスト径: 90 mm ベースプレートの寸法: 200 mm x 200 mm 用途 安全バリケードは、群衆の誘導が必要なさまざまな分野で使用され、危険区域や団体への入場を防ぎます。
セキュリティポストは、職場や日常生活の中で人々を保護します。
ボラードは、明確なマーキングで安全な環境を構築することによって人々を保護します。
自動車、フォークリフト、その他の交通事故から搬入口などの場所で人を保護するのに最適です。
このヘビーデューティボラードはバリアとして機能し、駐車場や車庫に使用できます。
レーンの固定、自動車やその他の車両の車線横断切断の防止、不正な車両の駐車場や荷積みエリア周辺の車、バン、トラックへのアクセス及びガイドに使用できます。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの

仕様
バリアタイプ = ポスト
色 = 黒、 黄
材質 = スチール
バリアカラー = 黒, 黄
仕上げ = エポキシ粉体コーティング
直径 = 90mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09595261204-1785
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする