曜日別特売

RS PRO 丸型コネクタ, 12極, パネルマウント

RS PRO 丸型コネクタ, 12極, パネルマウント - RS PRO

RS Pro SP29 シリーズ、パネル取り付けコネクタ - オスRS Pro の高品質な素材から作られたパネル取り付けコネクタの素晴らしいシリーズは、過酷な環境での使用を目的に設計されています。
これらのパネル取り付けコネクタには、定格電流が 400 → 500 V のオスピン又はメスレセプタクル、定格電流が 5 → 50 A のモデルがあります。
これらの製品は、安全な防水接続が必要な屋内 / 屋外用途向けにカスタマイズされた接続を独自に作成するのに最適です。
取り付け組み立て時は、これらのパネル取り付けコネクタを簡単に取り付けることができ、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。
パネル切抜きを取り付ける前に、コネクタの寸法と一致する必要があります。
適切なワイヤ AWG をコンタクトにはんだ付けするか、ねじ止めしてから、パネルに取り付けて固定ナットで固定する必要があります。
これらのパネル取り付けコネクタを選択する理由RS Pro SP29 シリーズは、防水接続シールで高性能が得られるように精巧に構築されています。
SP29 シリーズは高電圧電源コネクタで、 PC / ナイロン 66 パネルコネクタシェル、黄銅コンタクト、 O リング、固定ナットで設計されています。
特長と利点.フランジ付きパネル取り付け接続.オスプラグ電源コネクタ.ねじ式カップリング.はんだ又はねじ終端.メス SP2910 シリーズとの相互接続. 2 、 3 、 4 、 7 、 8 、 10 、 12 、 16 、 17 、 20 、 24 、 26 極のタイプがあります.ケーブル外径: 13 ~ 16 mm.シーリングキャップ付き.極めて過酷な環境に適しています.屋内外の用途に適しています仕様.ハウジング材質:ナイロン、 PC.コンタクト材質:黄銅ニッケルめっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.定格電圧: 400 V または 500 V.定格電流: 5 A ~ 50 A. IP68RS Pro のねじ終端付きオスパネル取り付け DIN コネクタです. 2 ピン、 50 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5228) : 206-5228. 3 ピン、 50A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5232) : 206-5232. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5234) : 206-5234. 7 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5236) : 206-5236. 8 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5238) : 206-5238. 10 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5221) : 206-5221RS Pro オスパネル取り付け DIN コネクタは、はんだ終端を備えています. 2 ピン、 50 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5227) : 206-5227. 3 ピン、 50 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5231) : 206-5231. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5233) : 206-5233. 7 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5235) : 206-5235. 8 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5237) : 206-5237. 12 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5222) : 206-5222. 16 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5224) : 206-5224. 17 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5225) : 206-5225. 20 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (: 206-5226) : 206-5226. 24 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (: 206-5229) : 206-5229. 26 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (: 206-5230) : 206-5230相互接続RS Pro オスパネル取り付けコネクタは、同等の SP2910 シリーズメスソケットケーブル取り付けコネクタと併用する必要があります。
RS では、幅広いラインアップから最適なソリューションをお選びいただけます。
産業用電源コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
極数 = 12
実装タイプ = パネルマウント
プラグ/ソケット = プラグ
結線方法 = はんだ
IP保護等級 = IP68
定格電流 = 10.0A
シリーズ = SP29
定格電圧 = 500 → 0 V
接合型 = ネジ
ハウジング材質 = ナイロン, PC
表面処理:コンタクト = ニッケル
コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09601771206-5222
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする