RS PRO 丸型コネクタ, 5極, ケーブルマウント

RS PRO 丸型コネクタ, 5極, ケーブルマウント - RS PRO

RS Pro ST1210 シリーズ、ケーブル取り付けコネクタ - オスRS Pro の高品質な素材から作られたこの素晴らしいシリーズの丸形ケーブル取り付けコネクタは、過酷な環境での使用向けに設計され、耐腐食性に優れています。
これらのケーブル取り付けコネクタには、定格電流が 125 → 250 V 、 3 → 13 A のオスピン又はメスレセプタクルが用意されています。
これらの製品は、安全な防水接続が必要な屋内 / 屋外用途向けにカスタマイズされた接続を独自に作成するのに最適です。
取り付け丸形コネクタは、すばやく簡単に取り付けられるカップリング装置で、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。
IP67 等級の完全性とプロフェッショナルな設置を維持するために、各要素を特定の順序で組み立てる必要があります。
ワイヤケーブルと直径は重要なコンポーネントであるため、はんだ付けの前に、用途規格に準拠した適切なワイヤゲージ( AWG )が使用されていることを確認してください。
これらの丸形コネクタを選択する理由は何ですか.RS Pro ST1210 シリーズは、プラグ又はソケットタイプの接続機器を含む丸型コネクタで、高い防水性の接続を備えています。
これらは高電圧電源コネクタで、黒のニッケルめっきシェルを備えたハウジング付き亜鉛合金、金めっきを施した黄銅コンタクト、及び確実に接続できるねじ式カップリングを備えています。
RS Pro ST1210 シリーズコネクタは、屋内と屋外の両方の用途に適したカスタムシステムを作成するのに最適なソリューションです。
特長と利点.ミニチュア丸形コネクタ.オスプラグ.ねじ式カップリング.はんだ端子.メス ST1211 、 ST1212 、 ST1213 シリーズと相互接続. 2 、 3 、 4 、 5 、 6 、 7 、 9 極タイプ.ケーブル外径: 5 ~ 8 mm.シーリングキャップ付き.屋内外の用途に適しています仕様.ハウジング材質:黒ニッケルめっきの亜鉛合金.コンタクト材質:黄銅、金めっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω. 挿抜回数: 500回.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.定格電圧: 125 V または 250 V.定格電流: 3 A ~ 13 A. IP67RS Pro オスケーブル取り付けコネクタオプション. 2 ピン、 13 A 、 250 V 、 RS 品番 (: 206-5259) : 206-5259. 3 ピン、 13 A 、 250 V 、 RS 品番 (206-5260) 206-5260. 4 ピン、 5 A 、 200 V 、 RS 品番 (206-5261) 206-5261. 5 ピン、 5 A 、 125 V 、 RS 品番 (206-5262) 206-5262. 6 ピン、 5 A 、 125 V 、 RS 品番 (206-5263) 206-5263. 7 ピン、 5 A 、 125 V 、 RS 品番 (206-5264) 206-5264. 9 ピン、 3A 、 125 V 、 RS 品番 (206-5265) 206-5265相互接続RS Pro ST1210 シリーズは、 ST1211 、 ST1212 、 ST1213 シリーズのメスケーブル取り付け又はパネルコネクタと併用する必要があります。
RS では、幅広いラインアップから最適なソリューションをお選びいただけます。
用途金属ボディの防水コネクタが適したソリューションとなる海洋用途及び産業用途に適しています。
産業用丸型コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
極数 = 5
実装タイプ = ケーブルマウント
プラグ/ソケット = プラグ
接点(オス/メス) = オス
結線方法 = はんだ
IP保護等級 = IP67
定格電流 = 5.0A
シリーズ = ST1210
定格電圧 = 180.0 V
接合型 = ネジ
ハウジング材質 = 亜鉛合金
表面処理:コンタクト = 金
コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09602139206-5262
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする