曜日別特売

RS PRO オーディオケーブル 1芯

RS PRO オーディオケーブル 1芯 - RS PRO

RS Pro 半導電遮蔽マイクロホン信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この高品質絶縁ケーブルは、ライブ又はスタジオマイクでの使用に最適です。
XLR ケーブルは、多くの業務用オーディオ用途で必要とされる優れた伝送特性を備えています。
信頼性の高いサウンドを実現するように設計された XLR ケーブルは、優れた性能特性を発揮する半導電 PE 絶縁を備えています。
このマイクロホンケーブルを選択する理由は何ですか?このマイクケーブルには PVC シースが採用されており、幅広い温度範囲で優れた柔軟性を発揮します。
これにより、ねじれや湾曲によりケーブルの損傷を防止することができます。
このため、このケーブルはほとんどの業務用途やヘビーデューティ用途に適しています。
このケーブルは柔軟性に加え、従来の編組と比べて高水準の遮蔽を実現し、取り扱いノイズが低く、オーディオ、マイク、及び計装用途に最適です。
特長と利点?遮蔽ケーブル?シングルコア ?断面面積: 0.22 mm ? PE 絶縁 ?動作電圧: 60 ?動作温度: -20 +70 C ?導体抵抗 (20 C /km) :最大 92 ?絶縁 DC 抵抗( 20 C Ω Km ): 200 ? 100 リール構造?内部導体 7/0.20 すずめっき銅 PE 絶縁 PVC ジャケット用途このマイクロホンケーブルは、標準ジャック及び XLR コネクタにはんだ付けして、マイク及び音源をミキサー又はアンプに接続できるカスタムオーディオケーブルを作成することができます。
この高品質オーディオケーブルは、ライブステージ及び劇場業務用スタジオセットアップ、愛好家及びカスタムオーディオセットアップに適しています。
RS Pro マイクケーブルRS Pro は、あらゆるニーズを満たす高品質のケーブル、コネクタRS Pro は、すべての製品を積極的に社内テストしており、信頼性と低価格が必須となる場合に、お客様のベンダーとしての選択を目指しています。
スタジオにいる場合でも、場所を問わず、自宅で簡単に録画したい場合でも、 RS Pro はお客様のニーズに合わせたオーディオ接続ソリューションを提供します。

仕様
オーディオケーブルの種類 = マイクケーブル
芯数 = 1
断面積 = 0.22 mm2
シールド有無 = 遮蔽
絶縁体 = PE
外径 = 3.1mm
長さ = 100m
Certificazione CPR = Fca
耐火性 = 自消性
外被色 = 黒
定格電圧 = 60 V
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(100m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09609857207-5312
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする